Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Connecteur de terre croisé à cosse plate

Connect. terre croisé à cosse plate

Art. N° 0969108003

EAN 4024835162241

Prix affichés aux clients après connexion
Connecteur de terre croisé à cosse plate

Art. N° 0969108003
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
Cross profile 50 x 50 x 3 mm

Cosse plate


  • Longueur 2 m

  • Largeur 30 mm

  • 2 trous passants de 10 mm
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Design

Avec talon plat

Longueur

1,5 m

Largeur de profil x largeur de profil 2 x épaisseur de profil

50 x 50 x 3 mm

Nombre de trous

2 PCS

Diamètre du trou

10 mm

Matière

Acier

Finition

Galvanisé à chaud

Autre norme

VDE 0100-540

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Borne pour connecteur de terre croisé

TRML-F.CRSERTHR-M1-8-10MM

Design: Stud bolt M10 with nut (diameter 10 mm)
x 20 pcs
Borne pour connecteur de terre croisé

TRML-F.CRSERTHR-M2-8-10MM

Design: Stud bolt M10 with nut (diameter 10 mm)
x 20 pcs