Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Connecteur de terre croisé

Connecteur de terre croisé sans cosse

Art. N° 0969108001
EAN 4024835162227
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
Design

Sans talon plat, Avec patte de raccordement

Longueur

1.5 m

Largeur de profil x largeur de profil 2 x épaisseur de profil

50 x 50 x 3 mm

Nombre de trous

4 PCS

Diamètre du trou

12 mm

Matière

Acier

Finition

Galvanisé à chaud

Autre norme

VDE 0100-540

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Borne pour connecteur de terre croisé

TRML-F.CRSERTHR-M1-8-10MM

Design: Stud bolt M10 with nut (diameter 10 mm)
x 20 pcs
Borne pour connecteur de terre croisé

TRML-F.CRSERTHR-M2-8-10MM

Design: Stud bolt M10 with nut (diameter 10 mm)
x 20 pcs