Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Connecteur de rail en aluminium

Connecteur de rail pour rail de montage
CONNECTEUR RAIL SOLAR ALU PR RAIL 39X37
ZEBRA

Art. N° 0865739910
EAN 4050642416413

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Pour rail de montage 47 x 37 et 60 x 37

Union rapide pure


Montage rapide sans vissage supplémentaire

Indication

Des connecteurs de rail avec vis autoperceuses (réf. 0865747911 et 0865760911) sont requis exclusivement pour le rail de base du système d'insertion.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Longueur

195 mm

Largeur

37 mm

Hauteur

26 mm

Convient pour rail de montage

39x37mm

Longueur x largeur x hauteur (L x B x H)

195 x 37 x 26 mm