Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Connecteur de dérivation non détachable Pour les raccords en dérivation dans la position de votre choix

Connecteur de jonction, non détachable
FICHES ELECTRIQUES 557

Art. N° 0555557
EAN 4050641319760

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Facile à utiliser, seule une pince universelle est requise

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Circuits électriques de véhicule

Section de câble min./max.

0,5-1,5 mm²

Couleur

Rouge

Tension nominale max.

600 V/DC

Température d'utilisation max.

105 °C

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Pince universelle DIN ISO 5746 Zebra DIN ISO 5746

PINCE MIXTE, 180MM

ZEBRA
Pour la préhension, le maintien et la coupe de câbles et de fils souples et durs