Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Connecteur de dérivation détachable Pour les raccords en dérivation dans la position de votre choix

Connecteur de dérivation, détachable
CONNECTEUR-DE-DERIVATION-0,5-1,0MM2

Art. N° 0555951
EAN 4011231457477

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Facile à utiliser, seule une pince universelle est requise

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Circuits électriques de véhicule

Section de câble min./max.

0,5-0,75 mm²

Couleur

Rouge

Tension nominale max.

300 V/DC

Température d'utilisation max.

105 °C

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Pince universelle DIN ISO 5746 Zebra DIN ISO 5746

PINCE MIXTE, 180MM

ZEBRA
Pour la préhension, le maintien et la coupe de câbles et de fils souples et durs