Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Connecteur d'éclairage à 2 fils, sans vis Pour conducteurs en cuivre monofil et multi-fils

Connecteur de fil sans vis - terminal d'éclairage
CONNECTEURS POUR LUMINAIRES

Art. N° 05565005
EAN 4049557391922

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Point de test pour prise de la mesure de tension

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Premier côté pour conducteurs en cuivre monofil (2 x 0,75-2,5 mm2) et deuxième côté pour conducteurs en cuivre multi-fils (1 x 0,5-2,5 mm2)

Nombre de conducteurs

3 PCS

Section transversale de fil rigide min./max.

0,75-2,5 mm²

Section transversale de fil flexible min./max.

0,5-2,5 mm²

Courant nominal

24 A

Longueur à dénuder min./max.

9-11 mm

Tension nominale

450 V

Température ambiante maxi

110 °C

Identification T selon EN 60998

T110

Inflammable

Auto-extinction conformément à la norme UL94 V2

Matière du boîtier

PA 6,6 - Polyamide 6,6

Couleur

Blanc

Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Pince à dénuder auto-réglable automatique

WRESTRPLRS-AUTM-SLFADJ-(0,03-10,0SMM)

Système d'évaluation automatique, aucun réglage de la section transversale du câble n'est nécessaire
x 1 pcs
Couteau à dénuder AM 280

DÉNUDEUR AM280

Couteau à dénuder avec lame à encoche pour dénuder tous les câbles ronds classiques jusqu'au Ø 28 mm
x 1 pcs
Testeur de tension à deux broches Multi-Tester Pro II LCD

TEST-(MULTI-TEST-PROII)-LCD-1000V-IP65

Catégorie de surtension CAT IV 1 000 V ; convient aux installations électriques et aux travaux d'entretien, ainsi qu'au test des véhicules électriques et hybrides et des systèmes photovoltaïques
x 1 pcs