Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Connecteur croisé Avec plaque intermédiaire conformément à la norme DIN 48845

Connecteur croisé
CONNECTEUR CROISE

Art. N° 0969105001
EAN 4024835162180
Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Options de raccordement :


  • Câble ruban jusqu'à 30 mm de large

  • Conducteur rond ∅ 8-10 mm


Avec vis fendues M6 x 25 et écrous



Matériau : Acier (épaisseur 2 mm), galvanisé à chaud

Pour compensation de potentiel conformément aux normes DIN VDE 0100 et DIN VDE 0190

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Design

Avec plaque intermédiaire

Épaisseur du matériau

2 mm

Matière

Acier

Finition

Galvanisation Sendzimir, galvanisation en continu en bandes