Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Connecteur avec absorbeur d'énergie et mousqueton pour tuyau

Fixation avec dispositif antichute/mousqueton pour tuyau
LONGE-ABSORBEUR-(MOUSQ-TUBES)-1,5M

Art. N° 0899032014

EAN 4045727434376

Prix affichés aux clients après connexion
Connecteur avec absorbeur d'énergie et mousqueton pour tuyau

Art. N° 0899032014
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
Solution idéale pour les échafaudages de façades

Pour un arrimage simple et rapide aux tuyaux et échafaudages de Ø 59 mm maximum


grâce à un grand mousqueton en acier pour tuyau

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Idéal pour les constructeurs d'échafaudages, les constructeurs d'étagères et les installateurs de garde-corps

Norme EN

354, 355

Longueur

1,5 m

Convient pour

Tube de diamètre maxi. 59mm

Capacité de charge max.

100 kg