Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Connecteur à enfoncer Wago Micro, sans vis

Connecteur de fil sans vis

Art. N° 0556003

EAN 4011231457859

Prix affichés aux clients après connexion
Connecteur à enfoncer Wago Micro, sans vis

Art. N° 0556003

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 100 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Empilable

Point de test pour prise de la mesure de tension

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Borne de raccordement pour conducteurs en cuivre monofil.


Pour les installations à faible consommation de courant : Systèmes de communication, sonnette, alarme et signalisation (VdS 2116). Pour les applications EIB.

Nombre de conducteurs

4 PCS

Couleur

Gris clair

Diamètre de câble min./max.

0,6-0,8 mm

Longueur à dénuder min./max.

5-6 mm

Courant nominal

6 A

Tension nominale

100 V

Température ambiante maxi

60 °C

Inflammable

Auto-extinction conformément à la norme UL94 V0

Matière du boîtier

PA 6.6 - Polyamide 6.6

Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Pince à dénuder, réglable

PINCE ISOLANTE, 10MM²

Réglage intégré de la profondeur de coupe, pour un réglage précis avec différents matériaux isolants
x 1 pcs
Pince à dénuder auto-réglable automatique

WRESTRPLRS-AUTM-SLFADJ-(0,03-10,0SMM)

Système d'évaluation automatique, aucun réglage de la section transversale du câble n'est nécessaire
x 1 pcs
Testeur de tension à deux broches Multi-Tester Pro II LCD

TEST-(MULTI-TEST-PROII)-LCD-1000V-IP65

Catégorie de surtension CAT IV 1 000 V ; convient aux installations électriques et aux travaux d'entretien, ainsi qu'au test des véhicules électriques et hybrides et des systèmes photovoltaïques