Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Connecteur W-SL coudé en L

Connecteur W-SL coudé en L

Art. N° 086230305
EAN 4050641979025
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
Longueur (L)

47 mm

Largeur (B)

90 mm

Hauteur (H)

180 mm

Épaisseur du matériau (t)

10 mm

Longueur du trou oblong (LL1)

36 mm

Largeur du trou oblong (LB1)

18 mm

Distance de trou 1 (LA1)

50 mm

Distance 1 (A1)

87 mm

Distance 2 (A2)

60.5 mm

Entraxe (LA2)

50 mm

Longueur de fente 2 (LL2)

25 mm

Largeur de fente 2 (LB2)

18 mm

Finition

Galvanisé à chaud par lot

Matière

Acier de construction, 1.0037 anciennement S235 JR

Poids du produit (par pièce)

0.840 kg