Connecteur W-SL barre de verrouillage 80
Connecteur W-SL barre de verrouil 80
SABOT D'ANGLE W-SL 80 FSV


Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Nos produits certifiés Cradle to Cradle Certified® préservent les ressources et sont respectueux de l'environnement. La norme évalue la sécurité, la recyclabilité et la teneur en polluants des matériaux contenus dans le produit final. L'accent est mis ici sur la préservation des ressources, par exemple en utilisant des matériaux recyclés dans le processus de fabrication.
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Longueur (L) | 250 mm |
Hauteur (H) | 226 mm |
Épaisseur du matériau (t) | 6 mm |
Longueur du trou oblong (LL1) | 48 mm |
Largeur du trou oblong (LB1) | 18.3 mm |
Distance de trou 1 (LA1) | 50 mm |
Distance 1 (A1) | 50 mm |
Diamètre de l'alésage (RL) | 18.3 mm |
Hauteur de jambe (HS) | 110 mm |
Largeur interne 1 (Bi1) | 84 mm |
Largeur interne 2 (Bi2) | 116 mm |
Finition | Galvanisé à chaud par lot |
Matière | Acier |
Poids du produit (par pièce) | 3900.000 g |