Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Connecteur ELMO®, sans vis, compact Pour conducteurs en cuivre monofil rigides

Connecteur transparent Mini
CONNECTEUR MINI 5 ENTREES
ELMO

Art. N° 05561125
EAN 4065746366946

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Avec cache à code couleur



Meilleure prise en main


Surface rainurée pour une meilleure prise en main, pour un plus grand confort d'utilisation



Point de test pour testeurs de tension

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Nombre de conducteurs

5 PCS

Section de câble min./max.

0,5-2,5 mm²

Courant nominal

24 A

Longueur à dénuder

11 mm

Tension nominale

450 V/CA

Température ambiante maxi

85 °C

Identification T selon EN 60998

T85

Inflammable

Auto-extinction conformément à la norme UL94 V2

Matière du boîtier

Polycarbonate

Couleur

Transparent, Jaune

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Gel box for connector

BOX-GEL-TYPE2-F.PLGINCON-45X37X24MM

3 inputs/outputs
x 15 pcs
Gel box for connector

BOX-GEL-TYPE3-F.PLGINCON-53X39X24MM

3 inputs/outputs
x 10 pcs
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
Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Pince à dénuder auto-réglable automatique

WRESTRPLRS-AUTM-SLFADJ-(0,03-10,0SMM)

Système d'évaluation automatique, aucun réglage de la section transversale du câble n'est nécessaire
x 1 pcs
Couteau à dénuder AM 280

DÉNUDEUR AM280

Couteau à dénuder avec lame à encoche pour dénuder tous les câbles ronds classiques jusqu'au Ø 28 mm
x 1 pcs
Testeur de tension à deux broches Multi-Tester Pro II LCD

TEST-(MULTI-TEST-PROII)-LCD-1000V-IP65

Catégorie de surtension CAT IV 1 000 V ; convient aux installations électriques et aux travaux d'entretien, ainsi qu'au test des véhicules électriques et hybrides et des systèmes photovoltaïques
x 1 pcs