Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Connecteur ELMO® , sans vis Pour conducteurs en cuivre monofil

Etrier de raccordement ELMO
CONNECTEUR-ELMO-4X0,5-2,5MM2

Art. N° 05561004

EAN 4011231988407

Prix affichés aux clients après connexion
Connecteur ELMO® , sans vis Pour conducteurs en cuivre monofil

Art. N° 05561004

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 100 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

  • Meilleure prise en main grâce à la surface striée pour plus de confort de l'utilisateur

  • Point de test pour prise de la mesure de tension
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Nombre de conducteurs

4 PCS

Section de câble min./max.

0,5-2,5 mm²

Courant nominal

24 A

Longueur à dénuder

11 mm

Tension nominale

450 V

Température ambiante maxi

40 °C

Identification T selon EN 60998

T40

Inflammable

Auto-extinction conformément à la norme UL94 V0

Matière du boîtier

PBT

Couleur

Gris

Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Pince à dénuder auto-réglable automatique

WRESTRPLRS-AUTM-SLFADJ-(0,03-10,0SMM)

Système d'évaluation automatique, aucun réglage de la section transversale du câble n'est nécessaire
x 1 pcs
Couteau à dénuder, AM 280

DÉNUDEUR AM280

Les inserts souples sur la sangle et la poignée garantissent une préhension optimale
x 1 pcs
Testeur de tension à deux broches Multi-Tester Pro II LCD

TEST-(MULTI-TEST-PROII)-LCD-1000V-IP65

Catégorie de surtension CAT IV 1 000 V ; convient aux installations électriques et aux travaux d'entretien, ainsi qu'au test des véhicules électriques et hybrides et des systèmes photovoltaïques