Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Conische verzinkboor gele/blauwe ring HSS bit 90° kort

Conische verzinkboor HSS-bit 90° kort
VERZINKFR-HSS-BIT-90GRD-D20,5MM

Art.-nr. 0694025020

EAN 4062856933204

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Conische verzinkboor gele/blauwe ring HSS bit 90° kort

Art.-nr. 0694025020
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
Met name geschikt voor het bewerken van conventionele staalsoorten, gietijzer en non-ferrometalen (aluminium, koper, aluminiumlegeringen en kunststoffen) met handgereedschap.

Braamvrij verzinken en ontbramen


Nauwkeurige tapse verzinkboor met drie snijkanten, precisiegeslepen



Geoptimaliseerde geometrie voor handgereedschap


Minder inspanning nodig met verbeterde verzinking en spaanafvoer in vergelijking met conventionele tapse verzinkboren



Gestandaardiseerde 1/4-inch zeskantschacht


  • Geen doordraaien in de boorkop, geschikt voor bithouders

  • Snel wisselen tussen verzinkboren en schroeven mogelijk


Productverpakking van 100 % PCR (gerecycled plastic van huishoudelijk afval), 100% recycleerbaar

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Te bewerken materiaal

Non-ferrometaal, Staal

Kwaliteit

ZEBRA Premium

Diameter verzinkboor (d1)

20,5 mm

Schachtdiameter (d2)

1/4 in

Puntdiameter (d3)

3,5 mm

Lengte (l1)

41 mm

Aantal messen (Z)

3 st

Snijmateriaal

High Speed Steel

Verzinkhoek

90 graden

Oppervlakte

Blank

Standtijd (puntensysteem)

2 van 4 punten

Verzinksnelheid (puntensysteem)

2 van 4 punten

Verzinkkwaliteit (puntensysteem)

3 von 4 Punkten

Veelzijdigheid (puntensysteem)

2 van 4 punten

Verzinkgedrag (puntensysteem)

3 von 4 Punkten

Materiaal subgroep

Algemeen constructiestaal, Ongelegeerd getemperd staal, Gelegeerd getemperd staal, HSS-staal, Genitrideerd staal, Gereedschapsstaal, Gietijzer, Rekbaar ijzer, Smeedbaar gietijzer, Aluminium, Gesmede aluminiumlegeringen, Aluminiumlegeringen, Wit gietijzer, Aluminium gietlegeringen (<10% silicium), Aluminium gietlegeringen (>10% silicone), Magnesiumlegeringen, Koper, laaggelegeerd, Messing, kortspanend, Messing, langspanend, Brons, kortspanend, Brons, langspanend, Kunststoffen, thermohardend, Kunststof, thermoplastisch, Kunststof,met aramidevezel versterkt, Kunststof, glas/met koolstofvezel versterkt

Toewijzing van verzinkboren aan schroefstandaarden
Conische verzinkboor nominale diameter d1 Voor verzonken schroeven Voor verzonken schroeven
DIN EN ISO 10642
(voorheen DIN 7991)
DIN EN ISO 2009, 2010, 7046, 7047
(voorheen DIN 963, 964, 965, 966)
6,3 mm M3 M3
8,3 mm M4 -
10,4 mm M5 M4, M5
12,4 mm M6 M6
16,5 mm M8 M8
20,5 mm - M10
Legenda
vc = snijsnelheid [m/min]
f = voeding (mm/r)
De aanbevolen snijwaarden zijn referentiewaarden en moeten worden aangepast aan de respectieve omstandigheden.
Voor diameter 12,4 - 20,5
Materiaalomschrijving Treksterkte vc f
Diameter 12,4 Diameter 16,5 Diameter 20,5
Algemeen constructiestaal ≤ 500 N/mm² 15,8 0,020 0,020 0,020
≤ 1000 N/mm² 15,8 0,020 0,020 0,020
Niet-gelegeerde temperstaalsoorten ≤ 700 N/mm² 15,8 0,020 0,020 0,020
≤ 850 N/mm² 15,8 0,020 0,020 0,020
≤ 1000 N/mm² 15,8 0,020 0,020 0,020
Gelegeerde temperstaalsoorten ≤ 1000 N/mm² 13 0,020 0,015 0,015
≤ 1400 N/mm² 13 0,020 0,015 0,015
Genitreerd staal ≤ 1000 N/mm² 13 0,020 0,015 0,015
≤ 1400 N/mm² 13 0,020 0,015 0,015
Gereedschapsstaal ≤ 850 N/mm² 13 0,020 0,015 0,015
≤ 1400 N/mm² 13 0,020 0,015 0,015
HSS-staal ≤ 1400 N/mm² 13 0,020 0,015 0,015
Gietijzer ≤ 240 HB 15,8 0,020 0,020 0,020
≤ 350 HB 15,8 0,020 0,020 0,020
Nodulair gietijzer, temperijzer ≤ 240 HB 15,8 0,020 0,020 0,020
≤ 350 HB 15,8 0,020 0,020 0,020
Gehard gietijzer ≤ 350 HB 15,8 0,020 0,020 0,020
Aluminium en aluminiumlegeringen ≤ 400 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
Aluminium smeedlegeringen ≤ 650 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
Gietaluminiumlegeringen ≤ 10 % Si ≤ 600 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
Gietaluminiumlegeringen > 10 % Si ≤ 600 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
Magnesiumlegeringen ≤ 400 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
Koper, laaggelegeerd ≤ 500 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
Messing, kortspanend ≤ 600 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
Messing, langspanend ≤ 600 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
Brons, kortspanend ≤ 600 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
Brons, kortspanend ≤ 850 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
Brons, langspanend ≤ 850 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
Brons, langspanend ≤ 1000 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
Kunststoffen ≤ 150 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
Snijwaarden voor conische verzinkboor HSS bit 90° kort
Voor diameter 6,3 - 10,4
Materiaalomschrijving Treksterkte vc f
Diameter 6,3 Diameter 8,3 Diameter 10,4
Algemeen constructiestaal ≤ 500 N/mm² 15,8 0,025 0,025 0,025
≤ 1000 N/mm² 15,8 0,025 0,025 0,025
Niet-gelegeerde temperstaalsoorten ≤ 700 N/mm² 15,8 0,025 0,025 0,025
≤ 850 N/mm² 15,8 0,025 0,025 0,025
≤ 1000 N/mm² 15,8 0,025 0,025 0,025
Gelegeerde temperstaalsoorten ≤ 1000 N/mm² 13 0,020 0,020 0,020
≤ 1400 N/mm² 13 0,020 0,020 0,020
Genitreerd staal ≤ 1000 N/mm² 13 0,020 0,020 0,020
≤ 1400 N/mm² 13 0,020 0,020 0,020
Gereedschapsstaal ≤ 850 N/mm² 13 0,020 0,020 0,020
≤ 1400 N/mm² 13 0,020 0,020 0,020
HSS-staal ≤ 1400 N/mm² 13 0,020 0,020 0,020
Gietijzer ≤ 240 HB 15,8 0,025 0,025 0,025
≤ 350 HB 15,8 0,025 0,025 0,025
Nodulair gietijzer, temperijzer ≤ 240 HB 15,8 0,025 0,025 0,025
≤ 350 HB 15,8 0,025 0,025 0,025
Gehard gietijzer ≤ 350 HB 15,8 0,025 0,025 0,025
Aluminium en aluminiumlegeringen ≤ 400 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
Aluminium smeedlegeringen ≤ 650 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
Gietaluminiumlegeringen ≤ 10 % Si ≤ 600 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
Gietaluminiumlegeringen > 10 % Si ≤ 600 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
Magnesiumlegeringen ≤ 400 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
Koper, laaggelegeerd ≤ 500 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
Messing, kortspanend ≤ 600 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
Messing, langspanend ≤ 600 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
Brons, kortspanend ≤ 600 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
Brons, kortspanend ≤ 850 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
Brons, langspanend ≤ 850 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
Brons, langspanend ≤ 1000 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
Kunststoffen ≤ 150 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Boor- en snijschuim CUT+COOL

CUT-EN-COOL-SNIJSCHUIM-400ML

Sterk geactiveerd hoogwaardig snijschuim voor alle verspanende bewerkingen.
CUT+COOL Perfect boor- en snijolie

CUT-EN-COOL-SNIJOLIE-PERFECT-400ML

Hoogwaardige snijolie voor de zwaarste verspanende bewerkingen en hogere snijsnelheden
Cut and Cool Perfect boor-/snijpasta

CUT-EN-COOL-SNIJPASTA-PERFECT-500ML

Optimale resultaten en veiligheid bij alle materialen en toepassingen
Accu boorschroefmachine ABS 18 POWER M-CUBE

ACCU-BOORSCHRMACH ABS-18-POWER

Zeer krachtige, handige accu boorschroefmachine, speciaal ontworpen voor intensief gebruik op bouwplaatsen met een koppel van 140 Nm