Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Conische smeernippel, vorm C, haakse vorm 90° DIN 71412, vorm C, verzinkt staal met zeskant

DIN 71412 verzinkt staal 90° vorm C zeskantig
SMEERNIPPEL-DIN71412-C-H3-A3F-6K-M8

Art.-nr. 0986615

EAN 4038898954989

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Conische smeernippel, vorm C, haakse vorm 90° DIN 71412, vorm C, verzinkt staal met zeskant

Art.-nr. 0986615

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 200 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Met conische schroefdraad en zeskantaandrijving

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Vorm

C, H3, Zeshoekig

Schroefdraadsoort x nominale diameter x helling (d1)

M8 x 1,25

Nominale diameter (d1)

8 mm

Lengte (l1)

18 mm

Schroefdraadlengte (metrische draad) (lg)

5,5 mm

Sleutelwijdte (s1)

9 mm

Normering

DIN 71412

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Verzinkt

Draadtype

Metrisch draad

Voldoet aan RoHS

Ja

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie