Conische smeernippel, vorm A, recht DIN 71412, staal verzinkt, vorm A
DIN 71412 verzinkt staal, vorm A, zeskant
SMEERNIPPEL-DIN71412-A-H1-A3F-6K-M6
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Taps toelopende buitendraad, zelfborgend
Datasheets(X)
![]() | |
Vorm | A, H1, Zeshoekig |
Schroefdraadsoort x nominale diameter x helling (d1) | M6 x 1 |
Nominale diameter (d1) | 6 mm |
Lengte (l1) | 15 mm |
Schroefdraadlengte (metrische draad) (lg) | 5,5 mm |
Sleutelwijdte (s1) | 7 mm |
Normering | DIN 71412 |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Verzinkt |
Draadtype | Metrisch draad |
Voldoet aan RoHS | Ja |