Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Conische smeernippel, vorm A, recht DIN 71412, staal verzinkt, vorm A

DIN 71412 verzinkt staal, vorm A, zeskant
SMEERNIPPEL-DIN71412-A-H1-A3F-6K-M10X1

Art.-nr. 098642

EAN 4011231917605

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Conische smeernippel, vorm A, recht DIN 71412, staal verzinkt, vorm A

Art.-nr. 098642
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
Taps toelopende buitendraad, zelfborgend

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Vorm

A, H1, Zeshoekig

Schroefdraadsoort x nominale diameter x helling (d1)

M10 x 1

Nominale diameter (d1)

10 mm

Lengte (l1)

15 mm

Schroefdraadlengte (metrische draad) (lg)

5,5 mm

Sleutelwijdte (s1)

11 mm

Normering

DIN 71412

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Verzinkt

Draadtype

Metrisch draad

Voldoet aan RoHS

Ja

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie