Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Conische smeernippel, inch, vorm C, haakse vorm 90° DIN 71412, vorm C, staal verzinkt, inch

DIN 71412 stl verz., vorm C, 90° zeskant. inch
SMEERNIPPEL-DIN71412-C-H3-A3F-6K-R1/8"

Art.-nr. 098663

EAN 4011231918183

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Conische smeernippel, inch, vorm C, haakse vorm 90° DIN 71412, vorm C, staal verzinkt, inch

Art.-nr. 098663

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 100 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Met conische schroefdraad

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Vorm

C, H3, Zeshoekig

Nominale diameter (d1)

1/8 in

Lengte (l1)

20 mm

Schroefdraadlengte (metrische draad) (lg)

5,5 mm

Sleutelwijdte (s1)

11 mm

Normering

DIN 71412

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Verzinkt

Draadtype

R

Voldoet aan RoHS

Ja

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie