Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Conische smeernippel, inch, vorm C, haakse vorm 90° DIN 71412, vorm C, RVS A1

DIN 71412 RVS 90° vorm C zeskantaandrijving inch
SMEERNIPPEL-DIN71412-C-H3-A1-SW14-R1/4"

Art.-nr. 098691 14

EAN 4053479671703

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Conische smeernippel, inch, vorm C, haakse vorm 90° DIN 71412, vorm C, RVS A1

Art.-nr. 098691 14

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 100 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Met conische schroefdraad

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Vorm

C, H3, Zeshoekig

Nominale diameter (d1)

1/4 in

Lengte (l1)

14 mm

Hoogte (h1)

22 mm

Schroefdraadlengte (metrische draad) (lg)

6,5 mm

Sleutelwijdte (s1)

14 mm

Normering

DIN 71412

Materiaal

RVS A1, 1.4305

Oppervlakte

Blank

Draadtype

R

Voldoet aan RoHS

Ja

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie