Conische smeernippel, inch, vorm A, recht DIN 71412, vorm A, A1 RVS
DIN 71412 RVS, vorm A, zeskantaandrijving inch
SMEERNIPPEL-DIN71412-A-H1-A1-6K-R1/8"
Art.-nr. 098675 18
EAN 4053479671420
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Met conische schroefdraad
Datasheets(X)
![]() | |
Vorm | A, H1, Zeshoekig |
Nominale diameter (d1) | 1/8 in |
Lengte (l1) | 15 mm |
Schroefdraadlengte (metrische draad) (lg) | 5,5 mm |
Sleutelwijdte (s1) | 11 mm |
Normering | DIN 71412 |
Materiaal | RVS A1, 1.4305 |
Oppervlakte | Blank |
Draadtype | R |
Voldoet aan RoHS | Ja |