Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Conische smeernippel Gebogen vorm 90° DIN 71412 vorm C, staal verzinkt

DIN 71412 staal verzinkt 90° vorm C, vierkant
SMEERNIPPEL-DIN71412-C-H3-A3F-4K-M6

Art.-nr. 098660

EAN 4011231918084

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Conische smeernippel Gebogen vorm 90° DIN 71412 vorm C, staal verzinkt

Art.-nr. 098660

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 25 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Met conische schroefdraad

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Vorm

C, H3, Vierkante dwarsdoorsnede

Schroefdraadsoort x nominale diameter x helling (d1)

M6 x 1

Nominale diameter (d1)

6 mm

Lengte (l1)

18 mm

Schroefdraadlengte (metrische draad) (lg)

5,5 mm

Sleutelwijdte (s1)

9 mm

Normering

DIN 71412

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Verzinkt

Draadtype

Metrisch draad

Voldoet aan RoHS

Ja

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie