Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Conische smeernippel Gebogen vorm 90° DIN 71412 vorm C, staal verzinkt

DIN 71412 staal verzinkt 90° vorm C, vierkant
SMEERNIPPEL-DIN71412-C-H3-A3F-4K-M10X1

Art.-nr. 098662

EAN 4011231918145

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Conische smeernippel Gebogen vorm 90° DIN 71412 vorm C, staal verzinkt

Art.-nr. 098662

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 25 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Met conische schroefdraad

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Vorm

C, H3, Vierkante dwarsdoorsnede

Schroefdraadsoort x nominale diameter x helling (d1)

M10 x 1

Nominale diameter (d1)

10 mm

Lengte (l1)

18 mm

Schroefdraadlengte (metrische draad) (lg)

5,5 mm

Sleutelwijdte (s1)

11 mm

Normering

DIN 71412

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Verzinkt

Draadtype

Metrisch draad

Voldoet aan RoHS

Ja

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie