Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Conische smeernippel Gebogen vorm 45°, DIN 71412 vorm B, staal verzinkt

DIN 71412 staal verzinkt 45° vorm B, zeskant
SMEERNIPPEL-DIN71412-B-H2-A3F-4K-M8X1

Art.-nr. 098651

EAN 4011231917858

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Conische smeernippel Gebogen vorm 45°, DIN 71412 vorm B, staal verzinkt

Art.-nr. 098651

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 25 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Taps toelopende buitendraad, zelfborgend

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Vorm

B, H2, Vierkante dwarsdoorsnede

Schroefdraadsoort x nominale diameter x helling (d1)

M8 x 1

Nominale diameter (d1)

8 mm

Lengte (l1)

20 mm

Schroefdraadlengte (metrische draad) (lg)

5,5 mm

Sleutelwijdte (s1)

9 mm

Normering

DIN 71412

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Verzinkt

Draadtype

Metrisch draad

Voldoet aan RoHS

Ja

Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Zeskantdopmoer, hoog model DIN 1587, staal, sterkteklasse 6, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

DOPMOER-6K-DIN1587-A-SW7-(A2K)-M4