Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Conische smeernippel Gebogen vorm 45°, DIN 71412 vorm B, staal verzinkt

DIN 71412 staal verzinkt 45° vorm B, zeskant
SMEERNIPPEL-DIN71412-B-H2-A3F-4K-M10X1

Art.-nr. 098652

EAN 4011231917919

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Conische smeernippel Gebogen vorm 45°, DIN 71412 vorm B, staal verzinkt

Art.-nr. 098652

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 25 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Taps toelopende buitendraad, zelfborgend

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Vorm

B, H2, Vierkante dwarsdoorsnede

Schroefdraadsoort x nominale diameter x helling (d1)

M10 x 1

Nominale diameter (d1)

10 mm

Lengte (l1)

20 mm

Schroefdraadlengte (metrische draad) (lg)

5,5 mm

Sleutelwijdte (s1)

11 mm

Normering

DIN 71412

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Verzinkt

Draadtype

Metrisch draad

Voldoet aan RoHS

Ja

Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Zeskantdopmoer, hoog model DIN 1587, staal, sterkteklasse 6, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

DOPMOER-6K-DIN1587-A-SW7-(A2K)-M4