Conische plaatboor assortiment HSS 3-delig
Conische boor plaatmetaal HSS 3 st. sysca
SLANGBOOR-ASS-HSS-(D3-30,5MM)
ZEBRA
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- CBN (kubisch boriumnitride), diepgeslepen
- Traploos boren en ruimen van gaten binnen het diameterbereik van 3-30,5 mm
- Met twee snijkanten
- Verzinken of voorboren overbodig
- Braamvrij boren zonder vervorming van de plaat. Uitstekend warmtegeleidingsvermogen voor een langere levensduur dankzij de axiale en radiale CBN-vrijloopkant
- Drievlaks schacht
- Met gelaserde schaalverdeling waardoor gemakkelijk de gewenste gatdiameter geboord kan worden
- Geschikt voor het ORSY®-systeem. Compacte en praktische systeemcassette met nuttige details, zoals stapelbaarheid, geoptimaliseerde verbinding en eenvoudig te openen
- Toerentaltabel bijgesloten
- Verleng de standtijd en de snijprestaties met boor- en snijolie of snijpasta
Datasheets(X)
- Voor universeel gebruik
- Ook geschikt voor het boren van zeer dunne platen
Aantal stuks in assortiment of set | 3 st |
Snijmateriaal | High Speed Steel |
Schachtvorm | 3-vlaks schacht |

PLAATBOOR-CON-HSS-GR1-(D3-14MM)
ZEBRA
PLAATBOOR-CON-HSS-GR2-(D5-20MM)
ZEBRA
PLAATBOOR-CON-HSS-GR3-(D16-30,5MM)
ZEBRAIndien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.