Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Conische plaatboor HSS SMART STEP

Conische plaatboor HSS SMART STEP
PLAATBOOR-SMARTSTEP-GR2-(D5-20MM)

Art.-nr. 0694456020

EAN 4065746557542

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Conische plaatboor HSS SMART STEP

Art.-nr. 0694456020
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
De Conische plaatboor met unieke SMART STEP-technologie en spiraalgroef voor extreem snel, comfortabel en nauwkeurig gebruik in alle gangbare materialen met een materiaaldikte tot 4 mm.

SMART STEP-technologie


  • Tot 3x sneller aanboren vergeleken met conventionele conische plaatboren

  • Tot 50% langere levensduur vergeleken met conventionele plaatboren

  • Aanzienlijk minder inspanning vereist tijdens het boren vergeleken met conventionele plaatboren

  • Voorboren niet nodig, nauwkeurig aanboren zonder dat de boor uit het midden loopt

  • Comfortabel, traploos uitboren of vergroten van een bestaand boorgat

  • Braamvrij boren zonder vervorming van het plaatstaal

  • Nauwkeurige ronde gaten


Diepgeslepen spiraalgroef


Uitstekende spaanafvoer



Laserschalen in de groef


Gemakkelijk aflezen van de diameter van de boring tijdens het boorproces



3-vlaks schacht


  • Voorkomt doorslippen in de boorkop: sneller en comfortabeler werken

  • Optimale krachtoverbrenging

  • Beschermt de boorkop tegen beschadiging

  • Weinig kracht nodig voor het openen en sluiten van de boorkop


Productverpakking van 100 % PCR (gerecycled plastic van huishoudelijk afval), 100% recycleerbaar



Exclusief verkrijgbaar bij Würth

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied
  • Het universele gereedschap voor groot, traploos boren in plaatmetaal.

  • Centeren, aanboren, boren en ontbramen van plaatstaal, buizen en profielen in één handeling, voor gebruik op zowel handboren als stationaire apparatuur.

  • Ideaal voor gebruik in elektrotechniek, sanitair- en verwarmingssystemen, autowerkplaatsen, werktuigbouw, schakelkastproductie of container- en apparatuurtechniek.
Handleiding
  • Zorg voor voldoende koelvloeistof/smeermiddel.

  • Raadpleeg de toerentaltabel

  • Niet duwen tijdens het boren. De trappenboor wordt automatisch in het plaatmetaal getrokken.

Maat

2

Min./max. boordiameter

5-20 mm

Lengte

72 mm

Schachtdiameter

8 mm

Snijmateriaal

High Speed Steel

Schachtvorm

3-vlaks schacht

Oppervlakte

Ongecoat

Sleutel
vc = slijpsnelheid [m/min]
n = toerental [tpm]
De aanbevolen snijwaarden zijn referentiewaarden en moeten worden aangepast aan de respectieve omstandigheden.
Snijwaarden
Voor dia. 40,0-61,0
Materiaalomschrijving Treksterkte vc n
Diam. 40,0-61,0
Art.nr.
Trappen (1e boorstap) tot
Staalsoorten
Algemeen constructiestaal ≤ 700 N/mm² 15 110 80
Ongelegeerd temperstaal ≤ 700 N/mm² 15 110 80
≤ 900 N/mm² 11 85 55
Licht gelegeerd temperstaal ≤ 700 N/mm² 15 110 80
≤ 900 N/mm² 11 85 55
Gelegeerd temperstaal ≤ 1.300 N/mm² 9 70 45
Genitreerd staal ≤ 1.300 N/mm² 9 70 45
Gereedschapsstaal ≤ 1.300 N/mm² 9 70 45
HSS-staal ≤ 1.300 N/mm² 9 70 45
Gietmetaal
Gietijzer ≤ 350 HB 15 110 80
Nodulair gietijzer, temperijzer ≤ 350 HB 12 90 60
Non-ferrometalen
Aluminium ≤ 450 N/mm² 18 140 90
Aluminiumlegeringen ≤ 450 N/mm² 17 140 90
Laaggelegeerd koper ≤ 400 N/mm² 17 140 90
Kortspanend messing ≤ 850 N/mm² 18 140 90
Langspanend messing ≤ 850 N/mm² 17 140 90
Kunststoffen
Kunststoffen, thermohardend 26 200 130
Kunststof, thermoplastisch 24 190 125
Snijwaarden
Voor diam. 24,0-40,0 en diam. 36,0-50,0
Materiaalomschrijving Treksterkte vc n
Diam. 24,0-40,0
Art.nr.
Diam. 36,0-50,0
Art.nr.
Trappen (1e boorstap) tot Trappen (1e boorstap) tot
Staalsoorten
Algemeen constructiestaal ≤ 700 N/mm² 15 200 120 130 100
Ongelegeerd temperstaal ≤ 700 N/mm² 15 200 120 130 100
≤ 900 N/mm² 11 140 85 95 70
Licht gelegeerd temperstaal ≤ 700 N/mm² 15 200 120 130 100
≤ 900 N/mm² 11 140 85 95 70
Gelegeerd temperstaal ≤ 1.300 N/mm² 9 120 75 80 60
Genitreerd staal ≤ 1.300 N/mm² 9 120 75 80 60
Gereedschapsstaal ≤ 1.300 N/mm² 9 120 75 80 60
HSS-staal ≤ 1.300 N/mm² 9 120 75 80 60
Gietmetaal
Gietijzer ≤ 350 HB 15 200 120 130 100
Nodulair gietijzer, temperijzer ≤ 350 HB 12 160 100 105 75
Non-ferrometalen
Aluminium ≤ 450 N/mm² 18 250 150 150 110
Aluminiumlegeringen ≤ 450 N/mm² 17 250 150 150 110
Laaggelegeerd koper ≤ 400 N/mm² 17 250 150 150 110
Kortspanend messing ≤ 850 N/mm² 18 250 150 150 110
Langspanend messing ≤ 850 N/mm² 17 250 150 150 110
Kunststoffen
Kunststoffen, thermohardend 26 350 200 230 160
Kunststof, thermoplastisch 24 350 200 220 150
Snijwaarden
Voor diam. 5,0-31,0 en diam. 16,0-30,5
Materiaalomschrijving Treksterkte vc n
Diam. 5,0-31,0
Art.nr.
Diam. 16,0-30,5
Art.nr.
Trappen (1e boorstap) tot Trappen (1e boorstap) tot
Staalsoorten
Algemeen constructiestaal ≤ 700 N/mm² 15 950 150 290 150
Ongelegeerd temperstaal ≤ 700 N/mm² 15 950 150 290 150
≤ 900 N/mm² 11 700 110 200 110
Licht gelegeerd temperstaal ≤ 700 N/mm² 15 950 150 290 150
≤ 900 N/mm² 11 700 110 200 110
Gelegeerd temperstaal ≤ 1.300 N/mm² 9 550 100 180 100
Genitreerd staal ≤ 1.300 N/mm² 9 550 100 180 100
Gereedschapsstaal ≤ 1.300 N/mm² 9 550 100 180 100
HSS-staal ≤ 1.300 N/mm² 9 550 100 180 100
Gietmetaal
Gietijzer ≤ 350 HB 15 950 150 290 150
Nodulair gietijzer, temperijzer ≤ 350 HB 12 750 120 240 125
Non-ferrometalen
Aluminium ≤ 450 N/mm² 18 1100 200 360 200
Aluminiumlegeringen ≤ 450 N/mm² 17 1100 200 360 200
Laaggelegeerd koper ≤ 400 N/mm² 17 1100 200 360 200
Kortspanend messing ≤ 850 N/mm² 18 1100 200 360 200
Langspanend messing ≤ 850 N/mm² 17 1100 200 360 200
Kunststoffen
Kunststoffen, thermohardend 26 1600 300 550 300
Kunststof, thermoplastisch 24 1500 250 500 250
Snijwaarden
Voor diam. 3,0-14,0 en diam. 5,0-20,0
Materiaalomschrijving Treksterkte vc n
Diam. 3,0-14,0
Art.nr.
Diam. 5,0-20,0
art. en
Trappen (1e boorstap) tot Trappen (1e boorstap) tot
Staalsoorten
Algemeen constructiestaal ≤ 700 N/mm² 15 1500 350 950 250
Ongelegeerd temperstaal ≤ 700 N/mm² 15 1500 350 950 250
≤ 900 N/mm² 11 1100 300 700 180
Licht gelegeerd temperstaal ≤ 700 N/mm² 15 1500 350 950 250
≤ 900 N/mm² 11 1100 300 700 180
Gelegeerd temperstaal ≤ 1.300 N/mm² 9 900 200 550 140
Genitreerd staal ≤ 1.300 N/mm² 9 900 200 550 140
Gereedschapsstaal ≤ 1.300 N/mm² 9 900 200 550 140
HSS-staal ≤ 1.300 N/mm² 9 900 200 550 140
Gietmetaal
Gietijzer ≤ 350 HB 15 1500 350 950 250
Nodulair gietijzer, temperijzer ≤ 350 HB 12 1250 270 750 190
Non-ferrometalen
Aluminium ≤ 450 N/mm² 18 1800 450 1100 350
Aluminiumlegeringen ≤ 450 N/mm² 17 1800 400 1100 350
Laaggelegeerd koper ≤ 400 N/mm² 17 1800 400 1100 350
Kortspanend messing ≤ 850 N/mm² 18 1800 450 1100 350
Langspanend messing ≤ 850 N/mm² 17 1800 400 1100 350
Kunststoffen
Kunststoffen, thermohardend 26 2600 600 1600 400
Kunststof, thermoplastisch 24 2500 550 1500 400
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Boor- en snijschuim CUT+COOL

CUT-EN-COOL-SNIJSCHUIM-400ML

Sterk geactiveerd hoogwaardig snijschuim voor alle verspanende bewerkingen.
CUT+COOL Perfect boor- en snijolie

CUT-EN-COOL-SNIJOLIE-PERFECT-400ML

Hoogwaardige snijolie voor de zwaarste verspanende bewerkingen en hogere snijsnelheden
Cut and Cool Perfect boor-/snijpasta

CUT-EN-COOL-SNIJPASTA-PERFECT-500ML

Optimale resultaten en veiligheid bij alle materialen en toepassingen
Accu boorschroefmachine ABS 18 POWER M-CUBE

ACCU-BOORSCHRMACH ABS-18-POWER

Zeer krachtige, handige accu boorschroefmachine, speciaal ontworpen voor intensief gebruik op bouwplaatsen met een koppel van 140 Nm
x 1 st
CUT+COOL boor- en snijolie

CUT-EN-COOL-BOOR-EN-SNIJOLIE-400 ML

Multisnijolie voor lichte tot middelzware verspanende bewerkingen