Conische pen ISO 2339 RVS A1, vorm B, gedraaid
ISO 2339 RVS A1, type B, gedraaid
PEN-CON-ISO2339-B-A1-ONGEH.-2,5X10
Art.-nr. 509822510
EAN 4046777808377
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Nominale diameter (d1) | 2,5 mm |
Lengte (l1) | 10 mm |
Normering | ISO 2339 |
Materiaal | RVS A1 |
Oppervlakte | Blank |
Vorm | B |
Voldoet aan RoHS | Ja |