Conische kerfpaspen
PIN-TAPGRVD-ISO8745-A1-8X26
Art.-nr. 0248650826
EAN 4057708656820
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Verhoogt de montageproductiviteit
De krachtoverdracht bij verbindingselementen met TX-aandrijving vindt plaats over een groot oppervlak over de flanken van de aandrijving en niet op één punt, zoals bijvoorbeeld bij binnenzeskant-aandrijvingen het geval is. Dit heeft een aantal voordelen:
Minder gereedschapslijtage
- Gereedschap glijdt niet weg omdat de contactkracht optimaal wordt overgebracht
- Geen beschadiging van de oppervlaktelaag
- Geen kantelen
- Goed aanzetten van de schroef
- Hexalobulaire aandrijvingen moeten voldoen aan DIN EN ISO 10664
- Daardoor zijn verbindingselementen met hexalobulaire koppen wereldwijd vergelijkbaar en inzetbaar
Datasheets(X)
![]() | |
Nominale diameter (d1) | 8 mm |
Lengte (l1) | 26 mm |
Lengte van de afkanting (c1) | 1 mm |
Normering | ISO 8745 |
Materiaal | RVS A1 |
Tolerantieklasse | h11 |
Oppervlakte | Blank |
Voldoet aan RoHS | Ja |