Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Conische indrijfnippel DIN 71412, vorm A, staal, verzinkt

DIN 71412 staal verzinkt H vorm A
SMEERNIPPEL-DIN71412-A-H1-A3F-8,0

Art.-nr. 098647

EAN 4011231917759

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Conische indrijfnippel DIN 71412, vorm A, staal, verzinkt

Art.-nr. 098647
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
De inslagsmeernippels zijn te groot gemaakt. Afhankelijk van het materiaal kunnen installatietests nodig zijn.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

De inslagsmeernippels zijn alleen geschikt voor lage drukwaarden.

Normering

DIN 71412

Vorm

A, H1

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Verzinkt

Peesdiameter (d1)

8 mm

Lengte (l1)

15 mm

Pinlengte (l2)

5,5 mm

Richtwaarden voor gatdiameters

8 mm

Voldoet aan RoHS

Ja

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie