Conische indrijfnippel DIN 71412, vorm A, staal, verzinkt
DIN 71412 staal verzinkt H vorm A
SMEERNIPPEL-DIN71412-A-H1-A3F-6,0
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
De inslagsmeernippels zijn te groot gemaakt. Afhankelijk van het materiaal kunnen installatietests nodig zijn.
Datasheets(X)
De inslagsmeernippels zijn alleen geschikt voor lage drukwaarden.
![]() | |
Normering | DIN 71412 |
Vorm | A, H1 |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Verzinkt |
Peesdiameter (d1) | 6 mm |
Lengte (l1) | 15 mm |
Pinlengte (l2) | 5,5 mm |
Richtwaarden voor gatdiameters | 6 mm |
Voldoet aan RoHS | Ja |