Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Conische indrijfnippel DIN 71412, vorm A, staal, verzinkt

DIN 71412 staal verzinkt H vorm A
SMEERNIPPEL-DIN71412-A-H1-A3F-10,0

Art.-nr. 098648

EAN 4011231917797

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Conische indrijfnippel DIN 71412, vorm A, staal, verzinkt

Art.-nr. 098648

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 25 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Opmerking

De inslagsmeernippels zijn te groot gemaakt. Afhankelijk van het materiaal kunnen installatietests nodig zijn.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

De inslagsmeernippels zijn alleen geschikt voor lage drukwaarden.

Normering

DIN 71412

Vorm

A, H1

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Verzinkt

Peesdiameter (d1)

10 mm

Lengte (l1)

15 mm

Pinlengte (l2)

5,5 mm

Richtwaarden voor gatdiameters

10 mm

Voldoet aan RoHS

Ja

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie