Cône pliant
Cône pliant
CONE PLIANT-H.510MM-WM001
Art. N° 096380 283
EAN 4052712088483
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Adapté comme dispositif d'avertissement additionnel
- Hauteur 510 mm, hauteur rabattu environ 60 mm
- Equipé d'une lumière clignotante (LED longue durée)
- Pour le montage sur l'équipement intérieur de véhicule
- Alimentation à piles : type AAA (art n°0827 000 01)
Le cône pliant NE remplace PAS le triangle de signalisation obligatoire selon le Code de la route allemand (StVZO) !
Fiches de données de sécurité(X)
Désignation du type | WM001 |
Largeur | 280 mm |
Hauteur | 510 mm |
Profondeur | 280 mm |
Poids du produit (par pièce) | 1,800 kg |
Matière | Plastique |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!