Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Conduit électrique flexible WFKuS-EM-F-105-H0 ComfortXQ® Avec revêtement intérieur très glissant

Conduit WFKuS-EM-F-105-H0 ComfortXQ

Art. N° 0975259620
EAN 4053479691916

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Certifié sans halogène et faible émission de fumée conformément à la norme DIN EN 61034-2 (taille EN16-EN40)
  • Sans PVC

  • Gain de temps pour tirer ou pousser les câbles et les lignes

  • Possibilité de tirer de longues sections sans problème

  • Installation possible par une seule personne

  • Réduction des coûts grâce une durée d'installation plus courte
Indication

Emballage par film pour un retrait plus rapide avec les tailles EN 16 à EN 50.

VDE 0605 et DIN EN 61386-22

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Résiste à des températures pouvant atteindre jusqu'à 105 °C : Convient aux types de bétons contenant des adjuvants chimiques (par ex., de l'anti-gel, des accélérateurs de prise), qui produisent une température de prise plus élevée.

Couleur

Gris

Diamètre extérieur

20 mm

Diamètre intérieur

13.8 mm

Design

A revêtement

Code de classification pour tuyau d'installation électrique

33332

Force de charge à 5 cm

750 N

Résistance diélectrique à 100 mm

2 kg

Température d'utilisation min./max.

-15 jusqu'à 105 °C

Matière

Polyoléfine

Faiblement inflammable

Oui

Sans halogène

Oui

Sans silicone

Oui

Résistance aux UV

Non

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Manchon de raccordement pour tuyaux dinstallation électrique en plastique flexibles

SLEV-F.INSTLCND-FLEX-EN20

x 100 pcs
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
Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Lubrifiant pour câble électrique

LUBRIFIANT POUR CABLES-1KG

Pour faciliter le passage des câbles électriques
Système tire-câble CPS 1

TIRE FILS-CPS1-COMPLETE

Système tire-fils innovant pour une insertion simple, rapide et sûre des bobines métalliques
x 1 pcs
Bobines en polyester 5,3 mm, enroulées

AS.TIRE FILS FIBRE VERRE LONG. 30 M

Torsadé 3 fois avec Powerglider
x 1 pcs
Tire-fils CPS 2

AS.TIRE FILS FIBRE VERRE LONG. 20 M

Permet de gagner du temps et de l'argent grâce au déroulage et à l'enroulage simples et rapides du tire-fils.
x 1 pcs
Système tire-câble CPS 3

TIRE-FIL SOUS CARTER M6 D3MM L30M

Gains de temps et d'argent grâce à la tête Powerglider
x 1 pcs