Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Conduit d'acheminement de lignes Mini-Clip

Goulotte électrique MINI-Clip

Art. N° 097360712

EAN 4046778450018

Prix affichés aux clients après connexion
Conduit d'acheminement de lignes Mini-Clip

Art. N° 097360712

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 50 m

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Avec ruban adhésif double face et couvercle articulé à film
  • Pour une installation discrète de câbles individuels (par ex. lignes d'antennes, lignes de sonnettes, câbles de téléphone)
Indication

Pour une utilisation à long terme, nous recommandons d'utiliser des clous ou des vis

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application
  • Pose de câbles en surface avec petites sections transversales

  • Installation de systèmes d'alarme, post-équipement, fixation pour antenne, etc.

Hauteur

7 mm

Largeur

12 mm

Couleur

Blanc pur RAL 9010

Longueur du conduit

2 m

Matière

PVC - Polychlorure de vinyle

Inflammable

Faiblement inflammable, auto-extinction

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Cisaille à onglet pour coupes droites et à 45°

PINCE POUR JOINTS DE FENÊTRE-L220MM