Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Concrete screw W-BS 2 type I A4 stainless steel

Concrete screw W-BS 2 type I A4 stainless steel

Art.-nr. 5931276045

EAN 4065746448345

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Concrete screw W-BS 2 type I A4 stainless steel

Art.-nr. 5931276045

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 50 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

High working loads with easy assembly and installation. Ideal for fastening facilities for proper building function in open buildings or outdoors.
Toepassingsgebied
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Ankerformaat

6 mm

Schroefdraaddiameter

7,5 mm

Ankerlengte

45 mm

Koptype

Met binnendraad (metrisch)

Aansluitingsschroefdraad

BID M8, BID M10

Materiaal

RVS A4

Oppervlakte

Blank

Externe aandrijving

SW13

Nominale boordiameter (d 0)

6 mm

Boorgatdiepte (h 1,1)

40 mm

Boorgatdiepte (h 1,2)

50 mm

Plaatsingsdiepte (h nom1)

35 mm

Plaatsingsdiepte (h nom2)

45 mm

Bevestigingshoogte (t fix 1)

10 mm

Bevestigingshoogte (t fix 2)

0 mm

Doorlopend gat in te bevestigen onderdeel (d f)

8 mm

Goedkeuring

ETA-22/0123

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Boor met stofafzuiging

HAMERBOOR-ZUIG-PLUS-D-D6-L220-WL100MM

Extreem snelle hamerboor met scherpe kop met twee snijkanten, voor boren en afzuigen in één bewerkingsstap
x 1 st
Krachtdopsleutel 1/2 inch zeskant, metrisch, lang

KRACHTDOP-1/2IN-6KT-LANG-SW13

x 1 st
Uitblaasapparaat voor boorgatreiniging

BOORGATREINIGING-BLAASBALG-KLEIN

Voor het reinigen van boorgaten met een kleinere diameter