Concentré nettoyant anti-résine HEK 5000
Concentré nettoyant anti-résine, HEK 5000
DETACHANT RESINE CONCENTRE BIDON 5L
Art. N° 0893611
EAN 4062856034529
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Les surfaces en fonte peintes peuvent être légèrement dissoutes. Pour le nettoyage, utiliser un pinceau en plastique ou en nylon ou nettoyer avec une brosse dans un bain d'immersion. Eviter tout contact avec des matériaux contenant de l'aluminium. Essuyer les résidus de la surface traitée avec un chiffon.
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service client fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Fiches de données de sécurité(X)
Idéal pour le nettoyage rapide des lames de scie pour les scies circulaires portatives et fixes, les lames de rabot et les têtes de fraisage.
Diluer avec de l'eau dans un rapport de 1:2 avant utilisation.
Contenu | 5 L |
Odeur/parfum | Inodore |
Couleur | Incolore |
Base chimique | Hydroxyde de potassium |
Valeur de pH/conditions | 9 / à 20°C |
Densité/conditions | 1,18 g/cm³ / à 20°C |
Durée de stockage après production | 36 Mois |
Biodégradabilité | Oui |
Sans AOX | Oui |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!