Con. counter. assmnt. EU HSCo 90° TiAlN long 6 pcs
Con. counter. assmnt. EU HSCo 90° TiAlN long 6 pcs
Art.-nr. 0694121001
EAN 4062856460564
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Aantal stuks in assortiment of set | 6 st |
Te bewerken materiaal | Staal, Gietijzer, RVS, Titanium, Speciale legering, Hard en taai materiaal, Non-ferrometaal, Kunststof |
Kwaliteit | ZEBRA Premium |
Normering | DIN 335 |
Vorm | C |
Snijmateriaal | HSCo |
Verzinkhoek | 90 graden |
Oppervlakte | TiAlN |
Aantal messen | 3 st |
Schachtvorm | Cilindrisch |
Standtijd (puntensysteem) | 4 van 4 punten |
Verzinksnelheid (puntensysteem) | 4 von 4 Punkten |
Verzinkkwaliteit (puntensysteem) | 4 von 4 Punkten |
Veelzijdigheid (puntensysteem) | 4 van 4 punten |
Verzinkgedrag (puntensysteem) | 3 von 4 Punkten |
Materiaal subgroep | Algemeen constructiestaal, Ongelegeerd getemperd staal, Gelegeerd getemperd staal, Genitrideerd staal, Gereedschapsstaal, HSS-staal, Gietijzer, Rekbaar ijzer, Smeedbaar gietijzer, Wit gietijzer, Roestvast staal, zwavelhoudend, Roestvast staal, austenitisch, Roestvast staal, martensitisch, Titanium, Titaniumlegering, Speciale legeringen, Hardox, Verenstaal, Aluminium, Aluminiumlegeringen, Gesmede aluminiumlegeringen, Aluminium gietlegeringen (<10% silicium), Aluminium gietlegeringen (>10% silicone), Magnesiumlegeringen, Koper, laaggelegeerd, Messing, kortspanend, Messing, langspanend, Brons, kortspanend, Brons, langspanend, Kunststoffen, thermohardend, Kunststof, thermoplastisch, Kunststof, glas/met koolstofvezel versterkt |
VERZINKFR-LANG-HSCO-90GRD-TIALN-D6,3MM
VERZINKFR-LANG-HSCO-90GRD-TIALN-D8,3MM
VERZINKFR-LANG-HSCO-90GRD-TIALN-D10,4MM
VERZINKFR-LANG-HSCO-90GRD-TIALN-D12,4MM
VERZINKFR-LANG-HSCO-90GRD-TIALN-D16,5MM
VERZINKFR-LANG-HSCO-90GRD-TIALN-D20,5MM
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
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!