Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Compressor Subcompact 8L, oil-free silent

Compressor Subcompact 8L, oil-free silent

Art. N° 07012220
EAN 4065746093422

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Oil-free, compact silent piston compressor for mobile use with wSafe® safety coupling
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Puissance moteur

485 W

Pression max.

9 bar

Capacité du réservoir

8 L

Capacité d'aspiration

128 L/min

Capacité de remplissage

60 L/min

Fonctionnement sans huile

Oui

Tension nominale

230 V

Fréquence

50 Hz

Indice de protection IP

IP 23

Vitesse de rotation

1400 tr/min

Température d'utilisation min./max.

5 jusqu'à 40 °C

Longueur de câble

1.8 m

Longueur x largeur x hauteur

405 x 395 x 355 mm

Nombre de cylindres

2 PCS

Nombre de raccords rapides

1 PCS

Niveau de pression sonore

62 dB

Poids de la machine

16.9 kg

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Tuyau spiralé pneumatique wSafe® 2000 PU

PNHOSE-COIL-SET-ID6,5MM-L4M-S2000

WSAFE
Flexible pneumatique spiralé en PU très résistant et durable avec raccords wSafe 2000 installés
x 1 pcs
Tuyau spiralé pneumatique wSafe® 2000 PU

PNHOSE-COIL-SET-ID8,0MM-L4M-S2000

WSAFE
Flexible pneumatique spiralé en PU très résistant et durable avec raccords wSafe 2000 installés
x 1 pcs
Kit tuyau spiralé pneum PU premium, wSafe 2000

PNHOSE-COIL-SET-AS-D6.5MM-L4M-2000

WSAFE
Highly resistant and durable as well as spark-resistant PU coiled pneumatic hose with mounted wSafe 2000-series fittings
x 1 pcs
Kit tuyau spiralé pneum PU premium, wSafe 2000

PNHOSE-COIL-SET-AS-ID8.0MM-L4M-2000

WSAFE
Highly resistant and durable as well as spark-resistant PU coiled pneumatic hose with mounted wSafe 2000-series fittings
x 1 pcs
Soufflette à air comprimé bidirectionnelle Avec bouton de commande permettant dajuster le débit de lair à linfini

BLWOUTGUN-(2 WAY)-W.REGULATOR-SERIES2000

x 1 pcs
Kit daccessoires pour pistolet de soufflage à air comprimé 3 pièces

ATTCHSET-F.BLWOUTGUN-3PCS

Pour pistolet de soufflage à air comprimé, composé d'une buse télescopique inclinée, d'une buse venturi et d'une buse plate
x 1 pcs
Soufflette à air comprimé Avec buse courte standard

BLWOUTGUN-PN

x 1 pcs