Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Compressor Subcompact 8 L olievrij en stil

Compressor Subcompact 8L, olievrij en stil
COMPRESSOR-EL-SUBCOMPACT8L-OLIEVRIJ-STIL

Art.-nr. 07012220
EAN 4065746093422

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Olievrije, compacte en stille zuigercompressor voor mobiel gebruik, met veiligheidskoppeling wSafe®
  • Dankzij zijn kleine, compacte ontwerp is hij uitermate geschikt voor mobiel gebruik

  • De olievrije zuigercompressor resulteert in lagere servicekosten en olievrij condensaat

  • De voorgemonteerde veiligheidskoppeling wSafe® 2000 zorgt voor een veilige luchtverwijdering

  • Dankzij de twee manometers kunnen zowel de keteldruk als de werkdruk worden weergegeven

  • De persluchttank van gepoedercoat aluminium is verantwoordelijk voor het lage gewicht en is ontworpen voor de hoge eisen van bouwplaatsen

  • Iedere werkdruk kan worden geselecteerd via het traploos instelbare reduceerventiel

  • De met rubber beklede handgreep zorgt voor uitstekende grip tijdens transport

  • Dankzij de mogelijkheid om de kabel direct op het apparaat op te rollen, kan het netjes worden opgeborgen voor transport

  • De geïntegreerde motorveiligheidsschakelaar beschermt de motor tegen overbelasting

  • De met rubber beklede voeten zorgen voor een stevige plaatsing met minimale trillingen
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied
  • Druktesten van leidingen

  • Nieten en nagelen

  • Alle oppervlakken reinigen

  • Banden oppompen

Motorvermogen

485 W

Maximale druk

9 bar

Ketelinhoud

8 l

Luchtopnamecapaciteit

128 l/min

Vulcapaciteit

60 l/min

Werkt zonder olie

Ja

Nominale spanning

230 V

Frequentie

50 Hz

Beschermklasse IP

IP 23

Toerental

1400 t/min

Min./max. temperatuurinzetbereik

5 tot 40 °C

Kabellengte

1.8 m

Lengte x breedte x hoogte

405 x 395 x 355 mm

Aantal cilinders

2 st

Aantal snelkoppelingen

1 st

Niveau geluidsdruk

62 dB

Machinegewicht

16.9 kg

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
PU-persluchtspiraalslang wSafe® 2000

PERSL. SPIRAALSLANG 6,5MM-L=4M WSAFE2000

WSAFE
Zeer robuuste en duurzame PU-spiraalpersluchtslang met aangebrachte fittingen van de wSafe 2000-serie
x 1 st
PU-persluchtspiraalslang wSafe® 2000

PU LUCHTSPIRAALSLG 8MM L=4M WSAFE2000

WSAFE
Zeer robuuste en duurzame PU-spiraalpersluchtslang met aangebrachte fittingen van de wSafe 2000-serie
x 1 st
Persluchtspiraalslang PU premium, wSafe 2000 set

PNHOSE-COIL-SET-AS-D6.5MM-L4M-2000

WSAFE
Highly resistant and durable as well as spark-resistant PU coiled pneumatic hose with mounted wSafe 2000-series fittings
x 1 st
Persluchtspiraalslang PU premium, wSafe 2000 set

PNHOSE-COIL-SET-AS-ID8.0MM-L4M-2000

WSAFE
Highly resistant and durable as well as spark-resistant PU coiled pneumatic hose with mounted wSafe 2000-series fittings
x 1 st
2-wegluchtpistool

BLAASSTIFT-(2-WEG)-M.REGELAAR-SERIE2000

Met een bedieningsknop voor traploos variabele instelling van de luchtstroom.
x 1 st
Blow-out gun attachment set 3 pcs

ATTCHSET-F.BLWOUTGUN-3PCS

For blow-out gun, consisting of angled telescopic nozzle, Venturi nozzle and flat nozzle
x 1 st
Uitblaaspistool Met standaard kort mondstuk

BLAASPISTOOL-ALU

x 1 st