Compressor Power 50 l
COMPRESSOR-EL-POWER-50L
Art.-nr. 070122501
EAN 4068362174360
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- De POWER 50 L-compressor biedt een krachtige motor die een betrouwbare persluchttoevoer waarborgt voor veeleisende projecten
- De royale tankinhoud maakt hem ideaal voor veelzijdige toepassingen
- De zeer hoge persluchtcapaciteit maakt gebruik in veeleisende projecten mogelijk
- Dankzij de olievrije technologie levert de compressor schone perslucht zonder olienevel, waardoor hij ideaal is voor gevoelige toepassingen
- Uitgerust met drie snelkoppelingen voor flexibel gebruik
- Robuuste bescherming tegen spatwater en vreemde voorwerpen zorgt voor duurzaamheid en betrouwbaarheid
- Dankzij het compacte en draagbare ontwerp is het apparaat ideaal voor werkplaatsen, installatie- en bouwplaatsen
- Het temperatuurbereik maakt gebruik onder verschillende klimaatomstandigheden mogelijk
- Twee cilinders voor efficiënt vullen
Niet toegestaan voor gebruik in de medische sector en de levensmiddelensector of voor het vullen van ademtoestellen. Neem de veiligheidswaarschuwingen in de gebruiksaanwijzing in acht.
Onderhoudsset niet inbegrepen.
Datasheets(X)
Dit apparaat genereert perslucht voor persluchtgereedschap in professionele toepassingen.
Motorvermogen | 2,2 kW |
Maximale druk | 10 bar |
Ketelinhoud | 50 l |
Luchtopnamecapaciteit | 320 l/min |
Aanvoerluchthoeveelheid bij 80% van max. druk | 230 l/min |
Werkt zonder olie | Ja |
Nominale spanning | 230 V AC |
Frequentie | 50 Hz |
Beschermklasse IP | IP 44 |
Toerental | 1400 t/min |
Min./max. temperatuurinzetbereik | 5 tot 40 °C |
Kabellengte | 2,8 m |
Lengte x breedte x hoogte | 370 x 780 x 890 mm |
Aantal cilinders | 2 st |
Aantal snelkoppelingen | 3 st |
Niveau geluidsdruk | 95 dB |
Machinegewicht | 56 kg |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!