Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Compressor Compact 20 L olievrij

Compressor Compact 20l, olievrij
COMPRESSOR-COMPACT-20L-OLIEVRIJ

Art.-nr. 07012240

EAN 4058794724790

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Compressor Compact 20 L olievrij

Art.-nr. 07012240
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
Olievrije, compacte zuigercompressor voor flexibel gebruik in interieurbouw en op bouwplaatsen met gebruik van de montage- en transportfaciliteiten van de grote systeemkoffer

Verminderde servicekosten


Olievrije zuigercompressor



Ideale bescherming van armaturen en bedieningselementen


Alle componenten zijn geïnstalleerd in een stabiel, compact buisframe.



Maakt gemakkelijk transport op de bouwplaats mogelijk


Uitgerust met twee stevige hijsogen



Geeft de keteldruk weer


Extra manometer



Afstelbare werkdruk


Reduceerventiel met manometer



Goede prestaties bij koude start


Drukschakelaar van hoge kwaliteit met overdrukklep



Ideaal voor mobiel gebruik


  • Comfortabel transport dankzij de variabele trek- en draaggreep (gereedschapswagenfunctie) en robuuste wielen

  • Staat zeer veilig dankzij rubberen voeten

  • Montage- en transportoptie voor grote systeemkast

  • Opwikkelmogelijkheid voor snoer


Oververhittingsbeveiliging in motor


Ingebouwde overbelastingsbeveiliging

Opmerking

Niet toegestaan voor gebruik in gezondheidszorg, verwerking van levensmiddelen of voor het vullen van ademhalingstoestellen. Neem de veiligheidswaarschuwingen in de gebruiksaanwijzing in acht. Het apparaat is als prototype getest.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Dit apparaat genereert perslucht voor persluchtgereedschap in professionele toepassingen.

Motorvermogen

1,7 kW

Maximale druk

10 bar

Ketelinhoud

20 l

Luchtopnamecapaciteit

280 l/min

Vulcapaciteit

150 l/min

Aanvoerluchthoeveelheid bij 80% van max. druk

140 l/min

Werkt zonder olie

Ja

Nominale spanning

230 V AC

Frequentie

50 Hz

Beschermklasse IP

IP 20

Toerental

2850 t/min

Min./max. temperatuurinzetbereik

0 tot 40 °C

Kabellengte

4,0 m

Lengte x breedte x hoogte

580 x 600 x 500 mm

Aantal cilinders

1 st

Aantal snelkoppelingen

2 st

Niveau geluidsdruk

82,5 dB

Machinegewicht

40 kg

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie