Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Compressiomètre 40 pièces pour moteurs diesel

Kit de compressiomètre pour moteurs diesel 40 pcs

Art. N° 1952006920
EAN 4062856230792

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Compressiomètre avec capacités d'enregistrement (motomètre)

Contenu :


  • Compressiomètre pour moteurs diesel 10,0-60,0 bar avec raccord rapide (complet avec support pour carte de schéma), 1 pièce

  • Rallonge flexible 350 mm, 1 pièce

  • Rallonge 70 mm, 1 pièce

  • Rallonge 105 mm, 1 pièce

  • Rallonge coudée 70°, 1 pièce

  • Cartes de schéma 10,0-60,0 bar, 100 pièces

  • Instructions, 1 pièce

  • Boîtier antichoc, 1 pièce
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Nombre de pièces de l'assortiment

40 PCS

Pression min.

8 bar

Pression max.

40 bar

Poids du produit (par pièce)

5600.000 g