Compressietester voor benzinemotoren
COMPRESSIE TEST SET BENZINE MOTOR 63DLG
Art.-nr. 1952006960
EAN 4065746287197
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Efficiënte compressiedrukmeting
- Het diagramblad biedt betrouwbare verificatie en is begrijpelijk voor de klant
- Op de brede schaal kunnen maximaal 8 tests (+2 reservetests) worden geregistreerd
- Voor het meten van de compressiedruk worden motorspecifieke adapters gemonteerd tussen de motor en de compressiedrukschrijver
- Het uitgebreide assortiment adapters garandeert een hoge markt- en typedekking
- Het apparaat is ook voorzien van een drukaflaatknop om de meting indien nodig te herhalen zonder het apparaat of de inschroefadapter los te koppelen van de aansluiting
Leveringsomvang
- 1 x compressiedrukschrijver benzine, 4-17 bar inclusief slang met insteeksonde
- 50 x schemavellen
- 1 x bougieadapter kort in elk van M10 x 1.00; M12 x 1.25; M14 x 1.25; M18 x 1.50
- 1 x bougieadapter lang (190 mm) in elk van M10 x 1.00; M12 x 1.25; M14 x 1.25
- 5 x vervangend rubber voor insteeksonde
Datasheets(X)
Bij uitstek geschikt voor het nauwkeurig controleren en naadloos documenteren van de compressiedruk in benzinemotoren.
Aantal stuks in assortiment of set | 63 st |
Minimale druk | 4 bar |
Maximale druk | 17 bar |
Productgewicht (per stuk) | 2770,000 g |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!