Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Complete onbedrukte Clipster kentekenplaathouder

Kentekenplaathouder compleet onbedrukt Clipster
KENTEKENPL.HOUDR-ONBEDR-CLIPSTER-520MM

Art.-nr. 08241

EAN 4038898208600

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Complete onbedrukte Clipster kentekenplaathouder

Art.-nr. 08241
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
Ideaal bij kleine montageplaats op de auto

Hoogwaardig systeem met flexibele, verwisselbare strip



Past ook bij ronde autocontouren



Gebruiksvriendelijk


Strip vanaf de voorzijde bevestigd



Robuust ontwerp


Hoge stabiliteit en duurzaamheid

Voldoet aan EU-richtlijn (EEC 74/483)

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Vervangen van de strip is gemakkelijk, zelfs bij een kleine montageplaats op de auto, omdat de strip vanaf de voorkant erop wordt geklikt.

Uitvoering

Compleet, grondplaat en strip

Geschikt voor plaatgrootte

520 x 110 mm

Hoogte

129 mm

Breedte

525 mm

Materiaal

PP - polypropyleen

Kleur

Zwart

Inclusief Complete onbedrukte Clipster kentekenplaathouder:
Basisplaat voor kentekenplaathouder  Clipster
1 x
Basisplaat voor kentekenplaathouder Clipster

KENTEKENPLAAT-CLIPSTER-520MM

Omschrijving: Ideaal bij kleine montageplaats op de auto, omdat de strip vanaf de voorkant erop wordt geklikt
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Strip Voor onbedrukte kentekenplaathouder Clipster

KENTEKENPL.HOUDR-LJJST-CLIPSTER

Omschrijving:
Zwart
Vervangen van de strip is gemakkelijk, zelfs bij een kleine montageplaats op de auto, omdat de strip vanaf de voorkant erop wordt geklikt.
Hoeveelheid: 1 x
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
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Afdichtschijf met grote buitendiameter DIN 9021 polyamide

SLUITRING-DIN9021-PA-D6,4

Damper voor kentekenplaathouders

DEMPER-KPH-ROOD

Rubber demper voor achteraf aanbrengen op alle populaire kentekenplaathouders ter voorkoming van ratelende geluiden
x 300 st
Kentekenplaatschroef voor snelle bevestiging

KENTEKENPL.HOUDERSCHROEF-ZDVS-4,8X13MM

Ideale tijdbesparende bout voor bevestiging van kentekenplaathouders
Kentekenplaatschroef voor snelle bevestiging

KENTEKENPL.HOUDERSCHROEF-ZDVS-4,8X16MM

Ideale tijdbesparende bout voor bevestiging van kentekenplaathouders
Kentekenplaatschroef voor snelle bevestiging

KENTEKENPL.HOUDERSCHROEF-ZDVS-4,8X25MM

Ideale tijdbesparende bout voor bevestiging van kentekenplaathouders
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
Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Kentekenplaathouderclip voor snelle bevestiging

KENTEKENPL.HOUDR-SNEL-WISSELB.-ROOD

Adapter voor gemakkelijke bevestiging van rode kentekenplaten aan de kentekenplaathouder
x 2 st