Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Comparateur mécanique à cadran de précision

Comparateur mécanique à cadran au 1/100 de mm
COMPARATEUR À CADRAN DE PRÉCISION

Art. N° 071576201
EAN 4011231748995

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Précision : DIN 878
  • Valeur d'échelle 0,01 mm

  • Boîtier en métal robuste, antichoc

  • Crémaillère et engrenages en acier à outils trempé

  • Tige de serrage, acier inoxydable, trempé et meulé

  • Repères de tolérance réglables

  • Vis de blocage

  • Pointes de sondes remplaçables

  • Livré dans un sac en plastique
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Plage de mesure de longueur min./max.

0-10 mm

Valeur de Vernier (outil de mesure)

0.01 mm

Classe de tolérance

8h6

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Support magnétique pour comparateur

SUPPORT MAGNETIQUE POUR COMPARATEUR

x 1 pcs