Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Compacte vliesschuurschijf kleine schuurmiddelen

Mini-vliesschuurschijf kleine schuurmiddelen
SCH.SCHIJF-NYLONVLI-MIDDEL-D50MM

Art.-nr. 0673205018
EAN 4038898405634

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Mini vliesschuurschijven op roloc snelwisselsysteem in verschillende korrelgroftes voor het reinigen, ontvetten, lijnmatteren, verwijderen van roest, verf, coatings en het polijsten van schuurkrassen aan oppervlakten.

Grove, middelfijne en fijne korrel: Aluminiumoxide



Korrel zeer fijn: Siliconencarbide



Open, flexibele schijfstructuur


  • Minimale opwarming (koel schuren)

  • Minimale stofophoping

  • Optimale aanpassing aan het werkstuk; uniforme oppervlaktestructuur


Vrij van corrosiegevoelige metalen


Geen verontreiniging van het materiaaloppervlak



Voor gebruik op perslucht stiftslijpers (gehoekt), flexibele assen



Schijven met een diameter van 75 mm kunnen tevens worden gebruikt op 115 mm perslucht of elektrische haakse slijpers in combinatie met een M14-houder

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied
  • Voor het reinigen van oppervlakken, het verwijderen van lasverkleuringen, roest, vuil en oxidelagen, licht afbramen, het maken van decoratieve oppervlakken, het glad maken van laswerk zonder overmatige materiaalafname, het verwijderen van schuurgroeven, krasjes, coatings en oude opgestreken coatings.

  • Materialen die kunnen worden bewerkt: Voor universeel gebruik op nagenoeg alle materialen. Met name geschikt voor roestvast staal, staal, non-ferrometalen, hout en kunststof.

Diameter (Ø)

50 mm

Kleur

Roodbruin

Uitvoering

Compatibel met 3M Roloc-systeem

Korrel

Gemiddeld, 180

Maximaal toerental

23000 t/min

Aanbevolen toerental

20000 t/min

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Houder Voor kleine schuurmiddelen

HOUDER-LAMELLENSCHUURSCHIJF-50MM-6MM

x 1 st
Houder Voor kleine schuurmiddelen

HOUDER-LAMELLENSCHUURSCHIJF-76MM-6MM

x 1 st
Houder Voor kleine schuurmiddelen

HOUDER-LAMELLENSCHUURSCHIJF-76MM-M14