Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Compacte pijpsnijder, roestvast staal

Compacte pijpsnijder voor roestvaststalen pijpen
PIJPSNIJDER-COMPACT-RVS-3-30MM

Art.-nr. 0714551500

EAN 4053479489377

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Compacte pijpsnijder, roestvast staal

Art.-nr. 0714551500
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
Gemakkelijk aluminium snijden, koper en dunwandige metalen pijpen. Specifiek ontworpen voor V2A/INOX pijpen

Zeer laag gewicht


Behuizing gemaakt van hogedruk aluminiumspuitgietwerk, slede en draaiknop gemaakt van zinkspuitgietwerk.



Gemakkelijk in het gebruik


Geleiderollen van INOX met naaldlagers voor soepeler glijden tijdens het snijden.



Tijdbesparing


Snel wisselen zonder gereedschap



Zeer kleine werkradius

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Minimale/maximale snijcapaciteit in stalen buis

3-30 mm

Inclusief Compacte pijpsnijder, roestvast staal:
1 x
Snijwiel voor pijpsnijder

TOEB-SNIJWIELEN-RESERVE-RVS-8-B4,9MM

Omschrijving:
Aluminium, RVS, Koper, Messing, Staal; Geschikt voor buisdiameter: 3 - 35 mm
Hoeveelheid: 1 x
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
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
HSS-mes Voor staal/aluminium

TOEB-MES-HSS-ONTBRAMER-ST/ALU-D3,2MM

Voor ontbramer voor het ontbramen van staal en aluminium
x 5 st
HSS-mes Voor messing/kunststof

TOEB-MES-HSS-ONTBRAMER-MS/GUSS-D3,2MM

Voor ontbramer voor het ontbramen van messing en kunststof
x 5 st