Compacte krimptang met plaatsing vanaf de zijkant
Compacte krimptang, adereindhulzen zij-insteek
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Lichtste en meest compacte krimptang van dit type
- Lage handgreepoverspanning - ook ideaal voor kleine handen
- Eenvoudig in gebruik, zelfs in de kleinste ruimtes
Zelfstellend
Automatische aanpassing aan de betreffende krimpdoorsnede
Ergonomisch gevormde 2-componentenhandgreep
Voor comfortabel en vermoeiingsvrij werken
Slipvast inzetstuk in de handgreep
Geoptimaliseerd gebruik in combinatie met een werkoppervlak
Hendelopening voor het bevestigen van veiligheidsbanden
Made in Sweden
Datasheets(X)
Min./max. draaddoorsnede | 0,14-16 mm² |
Aantal krimppunten | 1 st |
Profielvorm | Zeskant |
Uitvoering | Plaatsing vanaf de zijkant |
Lengte (L) | 176 mm |
Materiaal | Gereedschapsstaal |
Oppervlakte | Gebronsd |
Materiaal handgreep | 2-componentenkunststof |