Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Compacte 250 V kunststof kabelhaspel

Kunststof kabelhaspel Compact H07RN-F 3G1,5 mm²

Art.-nr. 0774101010

EAN 4050642735064

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Compacte 250 V kunststof kabelhaspel

Art.-nr. 0774101010
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
Geschikt voor gebruik binnen en buiten
  • Kabelhaspel gemaakt van speciaal kunststof

  • RN-kabel goedgekeurd voor zware bouwomstandigheden cf. VDE 0100 sectie 704

  • Made in Germany
Opmerking

Beschermd tegen oververhitting, bij oververhitting of overbelasting gaat indicatielampje branden.

  • Voldoet aan BGI 608

  • Getest conform EN-norm 61242
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Deze kabelhaspel is geschikt voor gebruik buitenshuis en op bouwplaatsen.

Kabeltype

H07RN-F3G1,5 mm²

Kabellengte

10 m

Uitvoering

3 geaarde contactdozen, 16 A, 250 V

Steekconnector

1 veiligheidsplug, 16 A

Nominale stroom

16 A

Nominale spanning

250 V AC

Beschermklasse IP

IP 44

Beschermklasse

Beschermingsklasse II/beschermende isolatie

Lengte x breedte x hoogte

190 x 155 x 255 mm

Type stekker

F

Normering

EN 61242

Bescherming tegen oververhitting

Thermische veiligheidsschakelaar

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie