Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Combischroef type 1 Met zelftappende schroefdraad

Staal verzinkt met onderlegring type 1
SCHROEF-6K-M.RNG22-MB-MOTERKAP-4,8X19

Art.-nr. 0501104054

EAN 4047376897694

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Combischroef type 1 Met zelftappende schroefdraad

Art.-nr. 0501104054

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 25 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

  • Bevestigd aan ring, maar vrij draaiend

  • Gehard staal, vergelijkbaar met DIN 6900 en DIN 6901
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Nominale diameter (d1)

4,8 mm

Lengte (l1)

19 mm

Schijfdiameter (d2)

22 mm

Koptype

Zeskantkop

Schroefdraadafmeting ST 2,2 ST 2,9 ST 3,5 ST 3,9 ST 4,2 ST 4,8 ST 5,5 ST 6,3 ST 8 ST 9,5
Min. plaatdikte (mm) 0,8 1,1 1,3 1,3 1,4 1,6 1,8 1,8 2,1 2,1
Max. plaatdikte (mm) 1,8 2,2 2,8 3 3,5 4 4,5 5 6,5 7,5
Voorboordiameter (mm) 1,2 2,1 2,6 2,8 3,0 3,5 4,1 4,7 6,1 7,7

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie